FONTINI - Pulsador de botón 10A 250V porcelana blanca - 30312175
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30312175
Ref.Sonepar
485394
EAN
8435263682625
El Pulsador de botón 10A 250V de FONTINI es una solución óptima para instalaciones eléctricas. Fabricado en porcelana blanca, este dispositivo ofrece una resistencia excepcional a altas temperaturas y aislamiento superior. Su capacidad de 10A y 250V garantiza un rendimiento eficiente y seguro en una amplia gama de aplicaciones. De fácil instalación, el pulsador de FONTINI se integra perfectamente en cualquier entorno, aportando un toque de elegancia y durabilidad. Su diseño compacto y robusto asegura una larga vida útil.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI