FONTINI - Pulsador DIMBLER 10A 250V porcelana patiné (Pack) - 60312652
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60312652
Ref.Sonepar
316404
EAN
8435263618303
El Pulsador DIMBLER 10A 250V de porcelana patiné, fabricado por FONTINI, es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Este pulsador, presentado en un conveniente pack, está diseñado para soportar una tensión de hasta 250V y una corriente de 10A. Su construcción de porcelana patiné le confiere una robustez y durabilidad excepcionales, garantizando un rendimiento fiable y consistente a lo largo del tiempo. La marca FONTINI es reconocida en el sector por su compromiso con la innovación y la excelencia en la fabricación.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI