FONTINI - Pulsador DIMBLER latón 10A 250V níquel satinado (Pack) - 60312562
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60312562
Ref.Sonepar
225906
EAN
8435263613544
El Pulsador DIMBLER latón 10A 250V níquel satinado (Pack) de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Con una capacidad de 10A y 250V, este pulsador ofrece un rendimiento confiable y constante. Su acabado en níquel satinado proporciona una estética elegante y duradera. Fabricado en latón de alta resistencia, garantiza una larga vida útil y resistencia a la corrosión. Este pack de FONTINI es ideal para profesionales de la construcción que buscan componentes de alta fiabilidad.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI