FONTINI - Pulsador DO 33 10A 250V 24V DC porcelana blanco / cromo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
33310112
Ref.Sonepar
889115
EAN
8435450101274
El Pulsador DO 33 10A 250V 24V DC de FONTINI es una solución técnica de alta gama para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, diseñado con un acabado en porcelana blanco y cromo, ofrece una estética elegante y contemporánea. Su color básico blanco/plateado aporta un toque de sofisticación a cualquier espacio. Este pulsador, con una capacidad de 10A y una tensión de 250V en AC y 24V en DC, garantiza una operación segura y eficiente en diversas aplicaciones. La marca FONTINI, reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en diseño, asegura la durabilidad y el rendimiento de este producto. Este pulsador es una opción ideal para aquellos profesionales que buscan combinar funcionalidad y estilo en sus proyectos.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI