FONTINI - Pulsador DO 34 10A 250V 24V DC porcelana blanco / cromo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34310112
Ref.Sonepar
429679
EAN
8435450101458
El Pulsador DO 34 10A 250V 24V DC de FONTINI es un dispositivo de alta gama diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este pulsador, con su acabado en porcelana blanca y cromo, ofrece una estética sofisticada y moderna que se adapta a cualquier ambiente. Su diseño compacto y robusto garantiza una instalación fácil y segura. Con una capacidad de 10A a 250V y 24V DC, este pulsador proporciona un rendimiento excepcional y confiable. Su color básico blanco/plateado añade un toque de elegancia y distinción a cualquier espacio. El Pulsador DO 34 de FONTINI es una opción ideal para aquellos profesionales que buscan una solución eficiente y estéticamente atractiva para sus proyectos de instalación y construcción.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI