FONTINI - Pulsador DO 34 10A 250V 24V DC porcelana blanco / níquel negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
34310122
Ref.Sonepar
601408
EAN
8435450101465
El Pulsador DO 34 10A 250V 24V DC de FONTINI es una pieza esencial para cualquier proyecto de instalación o construcción. Este pulsador, diseñado con un acabado en porcelana blanco y níquel negro, ofrece una estética sofisticada y moderna, ideal para cualquier entorno. Su capacidad de 10A a 250V y 24V DC asegura un rendimiento óptimo y fiable. El objeto principal de este producto es servir como un pulsador, facilitando la operación de diversos sistemas eléctricos. La marca FONTINI es reconocida por su compromiso con la innovación y la excelencia en diseño, y este pulsador no es una excepción. Su color básico blanco/negro proporciona una versatilidad de diseño, permitiendo su integración en una variedad de estilos de decoración. En resumen, este pulsador de FONTINI es una adición valiosa para cualquier proyecto de instalación o construcción.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI