FONTINI - Pulsador doble GARBY 10A 250V Reggia (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30343152
Ref.Sonepar
313553
EAN
8422398800000
El Pulsador Doble GARBY 10A 250V Reggia (Pack) de FONTINI es un componente esencial para cualquier proyecto de instalación eléctrica. Diseñado para soportar hasta 10 amperios y 250 voltios, este pulsador doble es ideal para sistemas de alta demanda. El pack incluye múltiples unidades, facilitando la implementación en proyectos de gran escala. La marca FONTINI garantiza durabilidad y resistencia, gracias a su construcción robusta y materiales de alta calidad. Este pulsador doble es compatible con la gama GARBY de FONTINI, permitiendo una integración perfecta en cualquier configuración existente.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI