FONTINI - Pulsador manecilla 10A 250V dorado blanco (Pack) - 65312302
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
65312302
Ref.Sonepar
194169
EAN
8435263613575
El Pulsador Manecilla 10A 250V Dorado Blanco (Pack) de la marca FONTINI es una solución integral para profesionales de la instalación y construcción. Este pulsador se caracteriza por su capacidad de soportar una corriente de 10A y una tensión de 250V, lo que garantiza un rendimiento óptimo en cualquier tipo de instalación eléctrica. Su diseño elegante y sofisticado, con acabados en blanco y dorado, aporta un toque de distinción a cualquier ambiente, sin comprometer su funcionalidad. Este producto viene en un pack conveniente, lo que facilita su manejo y almacenamiento. La marca FONTINI es reconocida en el sector por su compromiso con la innovación y la excelencia, y este pulsador es un claro reflejo de ello.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI