FONTINI - Pulsador manecilla 10A 250V metal / porcelana cromada / blanco sin paso
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
60312682
Ref.Sonepar
661351
EAN
8435263619379
El Pulsador Manecilla 10A 250V de FONTINI es una herramienta esencial para profesionales de la instalación y construcción. Este pulsador, fabricado en metal y porcelana cromada, presenta un acabado en blanco sin paso, que aporta un toque de elegancia y sofisticación a cualquier proyecto. Con una capacidad de 10A y 250V, este pulsador es ideal para instalaciones de alta demanda. Su diseño, que combina la robustez del metal con la delicadeza de la porcelana, lo convierte en una opción versátil y duradera. El color básico es blanco/plateado, lo que facilita su integración en una amplia variedad de estilos decorativos. Con FONTINI, se garantiza un producto de alto rendimiento y diseño excepcional.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI