FONTINI - Pulsador timbre 10A 250V porcelana negro (Pack) - 30310272
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30310272
Ref.Sonepar
206503
EAN
8435263614916
El Pulsador Timbre 10A 250V Porcelana Negro (Pack) de FONTINI es una solución de alta gama para profesionales de la construcción e instalación. Este pulsador, diseñado para operar a 10A y 250V, es ideal para una variedad de aplicaciones en entornos residenciales y comerciales. El acabado en porcelana negro le da un aspecto elegante y sofisticado, lo que lo hace adecuado para cualquier decoración. La robustez de su construcción garantiza una larga vida útil y un rendimiento fiable. Este pack de FONTINI, líder en el mercado, es una opción rentable para proyectos a gran escala, proporcionando un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estilo.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI