FONTINI - Pulsador timbre 10AX 250V 24V DC porcelana marrón / oro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30310632
Ref.Sonepar
269774
EAN
8435450110450
El Pulsador Timbre 10AX 250V 24V DC de FONTINI es una solución robusta y elegante para profesionales de la instalación y construcción. Este dispositivo, con un diseño en porcelana marrón y detalles en oro, ofrece un toque de sofisticación y distinción a cualquier proyecto. Su capacidad de soportar hasta 250V AC y 24V DC lo convierte en una opción versátil para una amplia gama de aplicaciones. El pulsador de FONTINI está diseñado para garantizar una instalación rápida y segura, cumpliendo con las más altas exigencias técnicas. Su color básico marrón/dorado se integra perfectamente en ambientes clásicos o modernos, aportando un toque de elegancia. Con FONTINI, obtendrás un producto de alto rendimiento y estética impecable.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI