FONTINI - Pulsador timbre GARBY 2A 250V porcelana (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
30310172
Ref.Sonepar
59952
EAN
8422398781064
El Pulsador Timbre GARBY 2A 250V de porcelana, fabricado por FONTINI, es una opción excelente para profesionales de la instalación y construcción. Este producto, presentado en un práctico pack, se distingue por su resistencia y durabilidad. Su capacidad de soportar hasta 250V y 2A de corriente lo convierte en una opción segura y confiable. Su diseño en porcelana le otorga un toque de elegancia y sofisticación, ideal para cualquier ambiente. FONTINI garantiza la eficacia y durabilidad de este pulsador, convirtiéndolo en una elección inteligente para cualquier proyecto.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI