FONTINI - Zumbador intermitente GARBY 220V 80dB porcelana (Pack)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
31390052
Ref.Sonepar
144745
EAN
8435263611663
El Zumbador Intermitente GARBY 220V 80dB Porcelana (Pack) de FONTINI es un dispositivo de señalización acústica diseñado para instalaciones eléctricas. Con una intensidad sonora de 80dB, este zumbador garantiza una alerta audible incluso en entornos ruidosos. Su voltaje de operación es de 220V, lo que lo hace compatible con la mayoría de las instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. Fabricado en porcelana, este zumbador no solo es resistente y duradero, sino que también añade un toque estético a cualquier instalación. Este pack de FONTINI es ideal para profesionales de la construcción que buscan una solución de señalización acústica confiable y de alto rendimiento.
Un producto de FONTINI
Descubra la serie FONTINI