FORLIGHT - ACCESORIO CONTROLADOR / CONTROLLER - 71-4933-00-00

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Accesorio - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

71-4933-00-00

Ref.Sonepar

461398

EAN

8435381425234

Accesorio:

sí

LedsC4 Wall Control 71-4933-00-00 Accesorio de uso interior Material de la estructura: PVC. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 Longitud del producto (mm): 86 Anchura o diámetro del producto (mm): 86 Altura del producto (mm): 56 Equipo incluido: No.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT