FORLIGHT - APL.IP65 KAIRO OPC.CUAD.LED 2,9W SW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Material del difusor - Plástico estructurado
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PX-0751-NEG
Ref.Sonepar
1158753
EAN
8445386889894
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
2.9...2.9 W
Eficacia luminosa:
33...33 lm/W
Potencia máxima del sistema:
2.9 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
96.58...96.58 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.54
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
120 mm
Diámetro exterior:
120 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


