FORLIGHT - Aplique Area 1xE-27 máximo 23W gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0352-GRI
Ref.Sonepar
241368
EAN
8435381457082
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK09
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Con sensor de movimiento:
no
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Potencia máxima del sistema:
15 W
Anchura:
130 mm
Altura/profundidad:
132 mm
Longitud:
320 mm
Diámetro exterior:
130 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


