FORLIGHT - Aplique Cube 2xGU10 máximo 35W negro - PX-0056-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Acero
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0056-NEG
Ref.Sonepar
249832
EAN
8435381454227
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Acero
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK03
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
220 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


