FORLIGHT - Aplique de pared Ara E-27, blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0375-BLA
Ref.Sonepar
254394
EAN
8435381493691
Compatible para montaje en superficie:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK06
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Con sensor de movimiento:
no
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Potencia máxima del sistema:
15 W
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
101 mm
Longitud:
230 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


