FORLIGHT - Aplique de pared Ara E-27, gris urbano
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0375-ANT
Ref.Sonepar
258042
EAN
8435381493714
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA/CC
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Fuerza del impacto:
IK06
Con sensor de movimiento:
no
Potencia máxima del sistema:
15 W
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
101 mm
Longitud:
230 mm
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


