FORLIGHT - Aplique de pared Area E-27 23W negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0352-NEG
Ref.Sonepar
250348
EAN
8435381457075
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Fuerza del impacto:
IK09
Anchura:
130 mm
Altura/profundidad:
132 mm
Longitud:
320 mm
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


