FORLIGHT - Aplique de pared Grove LED 3000°K 3,1W negro - PX-0439-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Fuerza del impacto - IK10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0439-NEG
Ref.Sonepar
264273
EAN
8435381497248
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Fuerza del impacto:
IK10
Con sensor de movimiento:
no
Potencia máxima del sistema:
3.1 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
89...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


