FORLIGHT - Aplique Grove 20xLED 2,5W negro/gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Tipo de tensión - CA
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Fuerza del impacto - IK10
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0130-NEG
Ref.Sonepar
313457
EAN
8435381440954
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Fuerza del impacto:
IK10
Con sensor de movimiento:
no
Potencia máxima del sistema:
2.9 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
170...0 lm
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


