FORLIGHT - APLIQUE IP44 KUBO DOUBLE EMISSION GU10 7W NEGRO - PX-0141-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 2
Tipo de portalámparas - GU10
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0141-NEG
Ref.Sonepar
623053
EAN
8435575398085
Compatible para varias lámparas:
2
Tipo de portalámparas:
GU10
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK10
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Altura/profundidad:
160 mm
Longitud:
70 mm
Tipo de cableado:
Apto para cableado pasante
Número de polos:
2
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


