FORLIGHT - APLIQUE IP65 ARA E27 15 MARRÓN - PX-0375-MAR

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para controlar el lugar de trabajo - sí

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Receptáculo de color - Marrón

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

179 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PX-0375-MAR

Ref.Sonepar

1022545

EAN

8445386684956

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para controlar el lugar de trabajo:

sí

Tipo de portalámparas:

E27

Receptáculo de color:

Marrón

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Fuerza del impacto:

IK06

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

15...15 W

Eficacia luminosa:

14...14 lm/W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

206...206 lm

Altura/profundidad:

90 mm

Longitud:

230 mm

Número de polos:

2

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

LedsC4 Ara Big PX-0375-MAR Superficie de Pared de uso exterior para iluminar hacia arriba y hacia abajo Material de la estructura: Policarbonato + ABS. Acabado estructura: Marrón. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: Opal. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.56 Longitud del producto (mm): 230 Altura del producto (mm): 90 Salida del producto (mm): 101 Clase 2. IP: IP65. IK: IK06. Potencia total: 15.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT