FORLIGHT - Aplique Kapa 14xLED 8,7W 3000K blanco - PX-0468-BLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PX-0468-BLA
Ref.Sonepar
445826
EAN
8435526867264
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
D
Fuerza del impacto:
IK10
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8.7...8.7 W
Eficacia luminosa:
44...44 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
444...444 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.73
Anchura:
220 mm
Altura/profundidad:
100 mm
Diámetro exterior:
220 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


