FORLIGHT - Aplique Osaka 1xE-27 máximo 60W óxido - PX-0028-OXI
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en superficie - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Acero
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0028-OXI
Ref.Sonepar
232986
EAN
8435111074800
Compatible para montaje en superficie:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Acero
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Fuerza del impacto:
IK04
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Anchura:
146 mm
Altura/profundidad:
190 mm
Diámetro exterior:
146 mm
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


