FORLIGHT - Aro Visaul Comfort ajustable mix blanco mate - TC-0303-BLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Material - Aluminio
Longitud - 53 mm
Anchura - 94 mm
Diámetro - 94 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC-0303-BLA
Ref.Sonepar
244976
EAN
8435381456559
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Longitud:
53 mm
Anchura:
94 mm
Diámetro:
94 mm
LedsC4 Mix Frame Ø94mm TC-0303-BLA Estructura de uso interior para iluminar hacia abajo. Fuente de luz orientable. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.1 Longitud del producto (mm): 53 Anchura o diámetro del producto (mm): 94 Ø del agujero para empotrar (mm): 85 Grosor de techo admitido: 0-3.
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


