FORLIGHT - Aro Visual comfort iIP54 mix blanco mate - TC-0200-BLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Material - Aluminio
Anchura - 80 mm
Altura - 38 mm
Diámetro - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TC-0200-BLA
Ref.Sonepar
244975
EAN
8435381449384
Color:
Blanco
Material:
Aluminio
Anchura:
80 mm
Altura:
38 mm
Diámetro:
80 mm
LedsC4 Mix Frame Ø80mm TC-0200-BLA Estructura de uso interior para iluminar hacia abajo. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.06 Anchura o diámetro del producto (mm): 80 Altura del producto (mm): 38 Ø del agujero para empotrar (mm): 74 Grosor de techo admitido: 0-25 IP: IP54.
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


