FORLIGHT - Baliza Alfil 1xE27 23 gris urbano - PX-0033-ANT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0033-ANT
Ref.Sonepar
461539
EAN
8435111082492
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Anchura:
150 mm
Altura/profundidad:
220 mm
Longitud:
150 mm
Diámetro:
150 mm
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


