FORLIGHT - Baliza Arrow 12xLED Osram 5,5W negro - PX-0139-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 300...300 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0139-NEG
Ref.Sonepar
250352
EAN
8435381448929
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
300...300 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
5.5...5.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
564...564 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.8
Anchura:
105 mm
Altura/profundidad:
500 mm
Diámetro:
105 mm
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


