FORLIGHT - BALIZA HIDE PX-0537-ANT - PX-0537-ANT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Tipo de balasto - No requerido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0537-ANT
Ref.Sonepar
894821
EAN
8445386469997
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
8.2...8.2 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
367...367 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.72
Anchura:
135 mm
Altura/profundidad:
800 mm
Diámetro:
135 mm
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


