FORLIGHT - BALIZA IP44 INDOO E27 40W NEGRO - PX-0134-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0134-NEG
Ref.Sonepar
623826
EAN
8435575399709
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Anchura:
160 mm
Altura/profundidad:
700 mm
Diámetro:
160 mm
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


