FORLIGHT - BALIZA IP44 KALA 500MM GU10 7W GRIS URBANO - PX-0102-ANT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0102-ANT
Ref.Sonepar
816421
EAN
8435575399129
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Anchura:
110 mm
Altura/profundidad:
500 mm
Longitud:
175 mm
Diámetro:
110 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


