FORLIGHT - Baliza IP44 Top LED 3W 3000K gris urbano - PX-0172-ANT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Unidad de control incluida - sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215 - E
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0172-ANT
Ref.Sonepar
832093
EAN
8445386115887
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP44
Apto para potencia de lámpara:
3...3 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
129...129 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
170 mm
Altura/profundidad:
500 mm
Diámetro:
170 mm
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


