FORLIGHT - BALIZA IP54 ONE LED 6.3W 3000K ON-OFF NEGRO 750 - PX-0669-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 280...280 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0669-NEG
Ref.Sonepar
1056410
EAN
8445386824864
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
280...280 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
4.8...4.8 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
490...490 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.5
Anchura:
108 mm
Altura/profundidad:
500 mm
Diámetro:
108 mm
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


