FORLIGHT - BALIZA IP54 TRIM LED 3.5W 3000K ON-OFF MARRÓN 280 - PX-0648-MAR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Marrón
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Corriente nominal - 250...250 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0648-MAR
Ref.Sonepar
1057119
EAN
8445386824659
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Marrón
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
250...250 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK06
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
2.3...2.3 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
83...83 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
90-100 (clase 1A)
Factor de potencia:
0.47
Anchura:
40 mm
Altura/profundidad:
750 mm
Diámetro:
40 mm
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


