FORLIGHT - BALIZA IP54 TRIM LED 3.5W 3000K ON-OFF NEGRO 280 - PX-0648-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 250...250 mA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0648-NEG

Ref.Sonepar

1041860

EAN

8445386824680

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

250...250 mA

Unidad de control incluida:

sí

Clase de eficiencia energética según EU2019/215:

E

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK06

Clase de protección:

I

Apto para potencia de lámpara:

2.3...2.3 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

83...83 lm

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Factor de potencia:

0.47

Anchura:

40 mm

Altura/profundidad:

750 mm

Diámetro:

40 mm

Número de polos:

3

LedsC4 TRIM PX-0648-NEG Baliza de uso exterior Metros del cable incluido: 0.600. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Fumé. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.46 Anchura o diámetro del producto (mm): 40 Altura del producto (mm): 750 Salida del producto (mm): 170 Diámetro (mm) admitido del poste en instalación vertical: 30+24 Clase 1. IP: IP54. IK: IK06. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.3W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 92. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. Riesgo fotobiológico: RG1. % de Flickering: <10%. Flujo real (lm): 83. Flujo nominal (lm): 280. Lm / W reales: 24. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240V/50-60Hz. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 3.5. Factor de potencia: 0.47. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT