FORLIGHT - BALIZA IP54 VETA 500MM E27 15W NEGRO - PX-0666-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0666-NEG
Ref.Sonepar
1058263
EAN
8445386822846
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
500 mm
Longitud:
90 mm
Diámetro:
90 mm
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


