FORLIGHT - BALIZA IP54 VETA 800MM E27 15W NEGRO - PX-0667-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - E27

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Unidad de control incluida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0667-NEG

Ref.Sonepar

1045562

EAN

8445386822853

Tipo de portalámparas:

E27

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Fuerza del impacto:

IK10

Clase de protección:

I

Apto para potencia de lámpara:

15...15 W

Anchura:

90 mm

Altura/profundidad:

800 mm

Longitud:

90 mm

Diámetro:

90 mm

Número de polos:

3

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

LedsC4 Veta 800mm PX-0667-NEG Baliza Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: OPAL. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 1.8 Longitud del producto (mm): 90 Anchura o diámetro del producto (mm): 90 Altura del producto (mm): 800 Clase 1. IP: IP54. IK: IK10. Potencia total: 15. Factor de potencia: NULL.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT