FORLIGHT - BALIZA IP65 OUSIA GU10 8 NEGRO - PX-0636-NEG

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - GU10

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Negro

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

  • Unidad de control incluida - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0636-NEG

Ref.Sonepar

1142167

EAN

8445386798820

Tipo de portalámparas:

GU10

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Negro

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

I

Apto para potencia de lámpara:

8...8 W

Anchura:

60 mm

Altura/profundidad:

940 mm

Diámetro:

60 mm

Número de polos:

3

LedsC4 Ousia PX-0636-NEG Baliza de uso exterior Metros del cable incluido: 1m. El módulo óptico puede girar fácilmente 360º. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Negro. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.47 Anchura o diámetro del producto (mm): 60 Altura del producto (mm): 940 Salida del producto (mm): 125 Clase 1. IP: IP65. Potencia total: 8.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT