FORLIGHT - Baliza Koral 1xE-27 máximo 23W 450mm acero inoxidable - PX-0099-INO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E27
Material de la carcasa - Acero
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0099-INO
Ref.Sonepar
223525
EAN
8435381454623
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Acero
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Fuerza del impacto:
IK09
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
15...15 W
Anchura:
128 mm
Diámetro:
128 mm
Número de polos:
3
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


