FORLIGHT - Baliza Yika 48xLED 6,3 negro - PX-0487-NEG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Corriente nominal - 350...350 mA
Unidad de control incluida - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0487-NEG
Ref.Sonepar
600891
EAN
8435526867349
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
350...350 mA
Unidad de control incluida:
sí
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
F
Grado de protección (IP):
IP44
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
II
Apto para potencia de lámpara:
6.3...6.3 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
677...677 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.5
Anchura:
164 mm
Altura/profundidad:
520 mm
Diámetro:
164 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
2
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


