FORLIGHT - Downlight Cardan 1xGU10 máximo 75W blanco

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TC-1500-BLA

Ref.Sonepar

247652

EAN

8435381430344

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Downlight de la gama Cardan. Estructura fabricada en acero. Con un casquillo GU10. Potencia máxima 75W. Índice de protección IP23. Acabado en color blanco.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT