FORLIGHT - Downlight empotrado Easy Surface 3000°K 24W blanco - TC-0415-BLA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo - sí
Compatible para montaje en superficie - sí
Apto para controlar el lugar de trabajo - sí
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
471 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TC-0415-BLA
Ref.Sonepar
617741
EAN
8435381495169
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Apto para montaje en techo:
sí
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Corriente nominal:
300...300 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
22...22 W
Eficacia luminosa:
73...73 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
1755...1755 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.9
Anchura:
300 mm
Altura/profundidad:
35 mm
Diámetro exterior:
300 mm
Número de polos:
2


