FORLIGHT - Downlight IN IP20 / OUT IP65 289lm TER GU10 8 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de portalámparas - GU10
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Blanco
Superficie de barrido - no
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DE-0130-BLA
Ref.Sonepar
916683
EAN
8445386487267
Tipo de portalámparas:
GU10
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Superficie de barrido:
no
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de protección:
II
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
8...8 W
Anchura:
90 mm
Altura/profundidad:
35 mm
Diámetro exterior:
90 mm
Número de polos:
2
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


