FORLIGHT - DOWNLIGHT IP65 FAB GU10 ALUMINIO 120-240V 8CMS - DE-0131-BLA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de portalámparas - GU10

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Superficie de barrido - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DE-0131-BLA

Ref.Sonepar

893542

EAN

3276007499117

Tipo de portalámparas:

GU10

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Superficie de barrido:

no

Tensión nominal desde/hasta:

100...240 V

Unidad de control incluida:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

25...25 °C

Apto para potencia de lámpara:

8...8 W

Anchura:

85 mm

Altura/profundidad:

87 mm

Diámetro exterior:

85 mm

Número de polos:

2

LedsC4 FAB DE-0131-BLA Empotrable de techo de uso interior Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.32 Anchura o diámetro del producto (mm): 85 Altura del producto (mm): 87 Clase 2. IP: IP65. Potencia total: 8. Factor de potencia: NULL.