FORLIGHT - Empotrable de pared IP65 Icon redondo LED 2,2W 3000K negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Negro
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
179 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PX-0358-NEG
Ref.Sonepar
826810
EAN
8445386117249
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Negro
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Corriente nominal:
700...700 mA
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
G
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
25...25 °C
Apto para potencia de lámpara:
2.2...2.2 W
Eficacia luminosa:
18...18 lm/W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
61...61 lm
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.47
Anchura:
80 mm
Altura/profundidad:
71 mm
Longitud:
80 mm
Diámetro exterior:
80 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


