FORLIGHT - EMPOTRABLE DE PARED IP65 ZILO LED 3.6W SW 2700-3200-4000K ON-OFF BLANCO 465 - PX-0756-BLA

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tensión nominal desde/hasta - 100...277 V

  • Unidad de control incluida - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0756-BLA

Ref.Sonepar

1196967

EAN

8445386873121

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Tensión nominal desde/hasta:

100...277 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

I

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

101...101 lm

Eficiencia lumínica:

28 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.45

Anchura:

90 mm

Longitud:

90 mm

Diámetro:

90 mm

Número de polos:

3

LedsC4 Zilo PX-0756-BLA Empotrable de pared de uso exterior para iluminar frontalmente y hacia abajo. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Blanco. Material del difusor: Cristal. Acabado difusor: Transparente. Protección contra los rayos ultravioleta. Garantía: 5 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.24 Longitud del producto (mm): 90 Anchura o diámetro del producto (mm): 90 Salida del producto (mm): 72 Clase 1. IP: IP65. IK: IK10. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Potencia máxima de la fuente de luz: 2.6W. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. Riesgo fotobiológico: RG0. % de Flickering: +/- 5%. Flujo real (lm): 101. Flujo nominal (lm): 465. Lm / W reales: 28. Rango de voltaje / frecuencia: 100-277V/50-60Hz. Voltaje: 9. Temperatura de color: SW 2700-3200-4000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. Riesgo fotobiológico: RG0. Flujo real (lm): 101. Flujo nominal (lm): 465. Lm / W reales: 28. Voltaje: 9. Equipo incluido: Si. Potencia total: 3.6. Factor de potencia: 0.45. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT