FORLIGHT - Empotrable de suelo exterior IP65-IP67 Incasso LED 6,2W 3000K 500lm ON-OFF acero inoxidable - PX-0520-INO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta - 100...240 V
Unidad de control incluida - sí
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PX-0520-INO
Ref.Sonepar
906937
EAN
8445386456058
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Tensión nominal desde/hasta:
100...240 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
E
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
I
Apto para potencia de lámpara:
5.5...5.5 W
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
513...513 lm
Eficiencia lumínica:
83 lm/W
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Factor de potencia:
0.65
Anchura:
120 mm
Altura/profundidad:
90 mm
Diámetro exterior:
120 mm
Con capacidad de vuelco:
sí
Tipo de cableado:
Terminal
Número de polos:
3
Un producto de FORLIGHT
Descubra la serie FORLIGHT


