FORLIGHT - EMPOTRABLE DE SUELO IP65-IP67 SENYA 1 WINDOW LED 1.2W 3000K ON-OFF ALUMINIO 92 - PX-0771-ALU

Leds C4, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Unidad de control incluida - sí

  • Dimable - sí

  • Regulable 0-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PX-0771-ALU

Ref.Sonepar

1276578

EAN

8445386889658

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

sí

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable con pulsador:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Apto para potencia de lámpara:

1.2...1.2 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4...4 lm

Eficiencia lumínica:

3 lm/W

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

3000...3000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Factor de potencia:

0.7

Anchura:

40 mm

Altura/profundidad:

42 mm

Diámetro exterior:

40 mm

Con capacidad de vuelco:

sí

Número de polos:

2

LedsC4 Senya 1 Window PX-0771-ALU Empotrable de suelo de uso exterior Metros del cable incluido: 0.3. Material de la estructura: Aluminio. Acabado estructura: Aluminio. Material del difusor: Policarbonato. Acabado difusor: OPAL. Garantía: 3 Años. Peso neto del producto (Kg): 0.09 Anchura o diámetro del producto (mm): 40 Altura del producto (mm): 42 Ø del agujero para empotrar (mm): 37.5 Clase 2. IP: IP65-IP67. IK: IK08. LED. Nº de portalámparas o Leds: 1. Marca del LED: SEOUL. Potencia máxima de la fuente de luz: 1.2W. Temperatura de color: 3000K. Índice de reproducción cromática: 80. Steps Mac Adam: 3. Horas de vida: 36.000h L70B30. Riesgo fotobiológico: RG1. Flujo real (lm): 4. Flujo nominal (lm): 92. Lm / W reales: 3. Rango de voltaje / frecuencia: 220-240/50-60Hz. Voltaje: 32. Equipo incluido: Si. Potencia total: 1.2. Factor de potencia: 0.7. Equipo regulable incluido: ON-OFF.

Un producto de FORLIGHT

Descubra la serie FORLIGHT